曜日別特売
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400

503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400
503229 充電式ヘッドライト H21R LED LENSER 05088400

充電式ヘッドライト H21R503229

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05088400
品番
503229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

明るさ最大10000ルーメン、Ledlenser史上最高のヘッドランプ
最新のALB搭載。
最適な光で、充電池のパフォーマンスも最大化。
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。

トラスコ品番
741-2424
セット内容
ユニバーサルアウトドアヘルメットマウントキット、延長ケーブル、
幅(mm)
110
高さ(mm)
52
奥行(mm)
50
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
3.5
明るさ(Lm)
10000 / 3500 / 900 / 40
最大点灯時間
- / 3 / 8 / 90(h)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする