LED LENSER
充電式ヘッドライト H15R
503222
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05088506
品番
503222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
H15R Coreよりも60%UP(Highモード)レンズの形状も新しく照射距離も最大80%UP
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
高い防水性能 IP67です。
トラスコ品番
741-2417
セット内容
専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
85
高さ(mm)
45
奥行(mm)
55
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
5
明るさ(Lm)
3000 / 1600 / 800 / 15
最大点灯時間
- / 6.75 / 8 / 200(h)