※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)プラグ付球型分液ロート
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
1000
50
¥9,398
100
¥9,398
200
¥10,980
300
¥10,980
500
¥13,980
1000
¥19,980
2000
¥30,980
3000
¥59,980
5000
¥91,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05088680
品番
NR0427-007
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
管長(mm)
160
プラグ
18
TS規格
上部:29/32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100