曜日別特売

ゲージケース

ゲージケース - 蝶プラ工業

透明なコレクションケースです。
フタ、仕切付です。

トラスコ品番
135-4136
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
78×260×336
外寸法・幅(mm)
260
外寸法・高さ(mm)
336
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
78
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07021660561017
¥3,500
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする