曜日別特売

ボンベスタンドANX

ボンベスタンドANX - テラオカ

フレームパイプ:スチールパイプΦ25mm メラミン焼付塗装仕上。
ボンベ収納最大径:Φ108mm以内。
収納ボンベ:500L×5本。
アジャスタ-付

用途
(W)620×(D)256×(H)447(mm)
付属品
アジャスタ-付
トラスコ品番
135-3057
材質
スチールにメラミン焼付塗装
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0709007730-9099-12
¥31,000
¥30,800
¥33,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする