幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
カート フリーナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05088715
品番
WCF102
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
いろいろな場面でストレスなく使える、ストレス「フリー」なカート。
仕様
●組み立て寸法:幅270×奥行180×高さ710〜910mm●押し手高さ:710〜910mm 5ポジション●バッグ寸法:幅270×奥行135×高さ350mm●バッグ容量:約12L●重量:約2.3kg●材質:本体/アルミニウム合金、バッグ/ポリエステル
アズワン品番
68-1997-88