曜日別特売
NR1420-005 フッ素樹脂(PFA)トラップ瓶 フロンケミカル 05088732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)トラップ瓶

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05088732
品番
NR1420-005
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。
◎トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。

容量(mL)
2000
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
285
寸法C(mm)
129
寸法T(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする