幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ伸縮クッションステッキ ES11シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-26
注文コード
05088801
品番
ES11
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付きの伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:69.5〜95.5cm 14ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:335g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-26