幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
ピッチ杖 E-234シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-44
注文コード
05088880
品番
E-234
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:70〜88cm 7ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:280g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
アズワン品番
68-1998-44