幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ折りたたみ式伸縮クッションステッキ EOS11シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-53
注文コード
05088941
品番
EOS11
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付の折りたたみステッキ。
仕様
●寸法:75.5〜87.5cm 7ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:350g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-53