※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)プラグ付球型分液ロート
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
2000
50
¥9,398
100
¥9,398
200
¥10,980
300
¥10,980
500
¥13,980
1000
¥19,980
2000
¥30,980
3000
¥59,980
5000
¥91,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05088942
品番
NR0427-008
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
管長(mm)
190
プラグ
24.5
TS規格
上部:34/35