幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ EOP03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05088959
品番
EOP03
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
女性向きの上品できれいな桜柄、長さ6段階調節の折りたたみステッキ。
仕様
●寸法:72〜82cm 6ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-56