EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05088965
品番
HR+5.44
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.44
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
5.44
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート