つかまり手すりW 水廻りタイプ HUHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05089038 品番 HUH12
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

キッチンや洗面所、脱衣所など水廻りでの使用に適した据え置き手すり。

仕様●セット内容:HUH09-DA/HUP06-WT×2/HUH09-WT-P08/HUH09-WT-P09 ●組み立て寸法:幅720×奥行560×高さ700〜800mm●グリップ高さ:700〜800mm 3ポジション●重量:18.4kg●耐荷重:100kg●材質:ベースプレート/ステンレス、手すり(パイプ)/アルミニウム合金・塩化ビニル樹脂・エラストマー、ベースマット/合成ゴム、バー/ポリプロピレン、ステンレス、合成ゴム●防カビ加工●組み立て式●介護保険貸与対象品 アズワン品番68-1998-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする