幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の シャワーベンチ
幸和製作所の 背もたれあり
テイコブシャワーチェア 背付 BSOC01シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-83
注文コード
05089065
品番
BSOC01
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
座面高さ5段階調節、コンパクト設計、背もたれ有りのシャワーチェア。
仕様
●組み立て寸法:幅510〜545×奥行455〜490×高さ660〜760mm●座面寸法:幅395×奥行295mm●座面高さ:365〜465mm 5ポジション●重量:2.6kg●耐荷重:100kg●材質:パイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド/EVA樹脂、脚ゴム/合成ゴム●組み立て式●介護保険購入対象品
アズワン品番
68-1998-83