幸和製作所
幸和製作所の 衣服関連
幸和製作所の 衣類 利用者用
幸和製作所の インナー 利用者用
テイコブらくホック肌着 婦人用 長袖 UN07Wシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05089099
品番
UN07W
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吸収性に優れ、肌触りのよい綿素材を用いた厚手の女性用長袖肌着。軽い力でつけはずしができるので着脱を簡単に行うことができます。
仕様
●寸法:婦人LL●素材:綿100%●適応身長:162〜172cm●身丈:74cm●身幅:48.5cm●肩幅:41cm●袖丈:51cm
アズワン品番
68-1999-58