曜日別特売
NR0434-005 フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 フィルター付 フロンケミカル 05089100

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 フィルター付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
25
型番
PKH-2550
注文コード
05089100
品番
NR0434-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

クロマト管内部にガラス製のフィルターが取り付けてあります。
ガラスフィルターは、20~30ミクロンを使用しています。

内径(Φmm)
25
型番
PKH-2550
プラグ
16
胴長さ(mm)
500
フィルター
20~30μm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする