内容量1セット(8ケース×50袋)
仕様●野菜&きのこ 和風味●内容量:40g(1食分)●常温7年保存●スプーン付き●原材料:水稲うるち米(国産)、しめじ、ほうれん草、小松菜、にんじん、かぼちゃ、しいたけ、デキストリン、かつおエキス、昆布エキス、椎茸エキス、食塩、サトウキビ繊維●できあがり量:240〜340g(使用するお湯の量で変わります)●使用するお湯(水)の量:200〜300mL●1ケース重量:約3kg●官公庁、自治体、病院、介護施設、学校、公共施設やレジャー施設など、幅広い世代や災害時要配慮者を対象とした備蓄に●JANコード(1ケース):4510549002077
注文コード05089108
品番-