ライスるん

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8ケース×50袋) 仕様●五目がゆ 和風味●内容量:40g(1食分)●常温7年保存●スプーン付き●原材料:水稲うるち米(国産)、ひじき、にんじん、小松菜、ごぼう、椎茸、デキストリン、かつおエキス、昆布エキス、椎茸エキス、食塩、サトウキビ繊維●できあがり量:240〜340g(使用するお湯の量で変わります)●使用するお湯(水)の量:200〜300mL●1ケース重量:約3kg●官公庁、自治体、病院、介護施設、学校、公共施設やレジャー施設など、幅広い世代や災害時要配慮者を対象とした備蓄に●JANコード(1ケース):4510549002244 注文コード05089126 品番-
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥150,984
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。粒が無く、お腹にもやさしい「やわらかタイプ」です。ライトで食べやすく、お湯(水)の量で、お好みのやわらかさに自由に変えられます。アレルゲン28品目、化学調味料等も一切不使用なため、乳幼児から高齢者まで、幅広く召し上がれます。

仕様●五目がゆ 和風味●内容量:40g(1食分)●常温7年保存●スプーン付き●原材料:水稲うるち米(国産)、ひじき、にんじん、小松菜、ごぼう、椎茸、デキストリン、かつおエキス、昆布エキス、椎茸エキス、食塩、サトウキビ繊維●できあがり量:240〜340g(使用するお湯の量で変わります)●使用するお湯(水)の量:200〜300mL●1ケース重量:約3kg●官公庁、自治体、病院、介護施設、学校、公共施設やレジャー施設など、幅広い世代や災害時要配慮者を対象とした備蓄に●JANコード(1ケース):4510549002244 アズワン品番68-2000-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする