非常備蓄用ミキサー粥

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8ケース×50袋) 仕様●ふぐ風味●内容量:26g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、しろさばふぐ、だし(デキストリン、鰹エキス、昆布エキス、椎茸エキス、サトウキビ繊維)、ひらたけ、ねぎ、食塩●できあがり量:140〜300g(使用するお湯の量で変わります)●使用するお湯(水)の量:130〜300mL●1ケース重量:約3kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設、特殊支援学校など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に●JANコード(1ケース):4510549002435 注文コード05089151 品番-
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥161,784
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

袋を開けて、直接、お湯または水を注ぎ、製品を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。「なめらかペーストタイプ」で、病院や介護施設などで、ミキサー粥を常食としている方に適しています。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。一般的なお粥よりも、べたつき感や、張り付き感をおさえています。

仕様●ふぐ風味●内容量:26g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、しろさばふぐ、だし(デキストリン、鰹エキス、昆布エキス、椎茸エキス、サトウキビ繊維)、ひらたけ、ねぎ、食塩●できあがり量:140〜300g(使用するお湯の量で変わります)●使用するお湯(水)の量:130〜300mL●1ケース重量:約3kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設、特殊支援学校など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に●JANコード(1ケース):4510549002435 アズワン品番68-2000-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする