非常備蓄用ミキサー粥

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8ケース×50袋) 仕様●まつたけ風味●内容量:23g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、食塩、砂糖、鰹節粉、鰹エキス、しょうゆ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・大豆を含む)●できあがり量:140〜300g(使用するお湯の量で変わります)●使用するお湯(水)の量:130〜300mL●1ケース重量:約3kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設、特殊支援学校など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に●JANコード(1ケース):4510549002442 注文コード05089160 品番-
参考基準価格(税別)¥136,800 販売価格(税込) ¥140,184
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

袋を開けて、直接、お湯または水を注ぎ、製品を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。「なめらかペーストタイプ」で、病院や介護施設などで、ミキサー粥を常食としている方に適しています。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。一般的なお粥よりも、べたつき感や、張り付き感をおさえています。

仕様●まつたけ風味●内容量:23g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、食塩、砂糖、鰹節粉、鰹エキス、しょうゆ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・大豆を含む)●できあがり量:140〜300g(使用するお湯の量で変わります)●使用するお湯(水)の量:130〜300mL●1ケース重量:約3kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設、特殊支援学校など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に●JANコード(1ケース):4510549002442 アズワン品番68-2000-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする