内容量1セット(8ケース×24袋)
仕様●さけぞうすい●内容量:32g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、鮭、だし(デキストリン、鰹エキス、昆布エキス、椎茸エキス、サトウキビ繊維)、食塩、ねぎ、ひらたけ、かつお節●アレルゲン:さけ ※「さけ」を含む製品を製造しているラインで製造しています●調理時間:お湯で10分、水で30分●できあがり量:約250g●使用するお湯(水)の量:220mL●1ケース重量:約3kg●官公庁、自治体、企業、病院、介護施設、学校、公共施設やレジャー施設など幅広い世代を対象とした備蓄に。ご家庭などの常備食として。体にやさしい食事、ダイエットなど。●JANコード(1ケース):4510549006006
注文コード05089178
品番-