内容量1セット(8ケース×24袋)
仕様●ふぐぞうすい●内容量:32g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、しろさばふぐ、だし(デキストリン、鰹エキス、昆布エキス、椎茸エキス、サトウキビ繊維)、食塩、ねぎ、ひらたけ●アレルゲン:28品目不使用●調理時間:お湯で10分、水で30分●できあがり量:約250g●使用するお湯(水)の量:220mL●1ケース重量:約3kg●官公庁、自治体、企業、病院、介護施設、学校、公共施設やレジャー施設など幅広い世代を対象とした備蓄に。ご家庭などの常備食として。体にやさしい食事、ダイエットなど。●JANコード(1ケース):4510549005139
注文コード05089187
品番-