高級ぞうすいシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8ケース×24袋) 仕様●たいぞうすい●内容量:32g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、鯛、だし(デキストリン、鰹エキス、昆布エキス、椎茸エキス、サトウキビ繊維)、食塩、ねぎ、ひらたけ●アレルゲン:28品目不使用 ※「さけ」を含む製品を製造しているラインで製造しています●調理時間:お湯で10分、水で30分●できあがり量:約250g●使用するお湯(水)の量:220mL●1ケース重量:約3kg●官公庁、自治体、企業、病院、介護施設、学校、公共施設やレジャー施設など幅広い世代を対象とした備蓄に。ご家庭などの常備食として。体にやさしい食事、ダイエットなど。●JANコード(1ケース):4510549006013 注文コード05089196 品番-
参考基準価格(税別)¥82,560 販売価格(税込) ¥85,298
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。新潟県にある老舗割烹料亭の監修を受け、素朴な味わいの中にも、素材の存在感が際立つよう「焼き」の工程を追求しました。即席とは思えない味わいや機能性で、備蓄以外にも幅広くご使用できます。化学調味料や着色料等を一切使用しておりません。

仕様●たいぞうすい●内容量:32g(1食分)●常温5年保存●スプーン付き●原材料:うるち米(国産)、鯛、だし(デキストリン、鰹エキス、昆布エキス、椎茸エキス、サトウキビ繊維)、食塩、ねぎ、ひらたけ●アレルゲン:28品目不使用 ※「さけ」を含む製品を製造しているラインで製造しています●調理時間:お湯で10分、水で30分●できあがり量:約250g●使用するお湯(水)の量:220mL●1ケース重量:約3kg●官公庁、自治体、企業、病院、介護施設、学校、公共施設やレジャー施設など幅広い世代を対象とした備蓄に。ご家庭などの常備食として。体にやさしい食事、ダイエットなど。●JANコード(1ケース):4510549006013 アズワン品番68-2000-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする