※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 上下摺合せ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・型番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
15
型番
PKSS-1550
注文コード
05089231
品番
NR0436-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クロマト管の上部と下部は摺合せになっています。
内径(Φmm)
15
型番
PKSS-1550
プラグ
13.5
胴長さ(mm)
500
TS規格
上部:15/25、下部:15/25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100