G-400 電解重曹クリーナー 服部製紙 05089239

G-400 電解重曹クリーナー 服部製紙 05089239
G-400 電解重曹クリーナー 服部製紙 05089239
G-400 電解重曹クリーナー 服部製紙 05089239

電解重曹クリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(2箱×12本)
内容量1ケース(2箱×12本)注文コード05089239品番G-400
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。泡はでません。

仕様●容量:400mL●成分:炭酸イオン、重炭酸イオン、アルカリイオン水、発酵エタノール●液性:弱アルカリ性アズワン品番68-2000-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする