sndek重曹 1ケース 100枚×36個入 NTJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36個×100枚) 注文コード 05089257 品番 NTJ-2
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

重曹水溶液を電気分解して出来る、洗浄力のある重曹電解水を使用しています。合成界面活性剤を使用していません。ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがりです。発酵エタノール配合で衛生的です。
お子様やペットのいるお部屋にもお使いいただけます。

仕様●成分:重曹電解水、発酵エタノール●液性:弱アルカリ性●シートサイズ:約150×約200mm●原紙:レーヨン、ポリエステル アズワン品番68-2000-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする