アサヒシューズ
アサヒシューズの セーフティスニーカー
アサヒシューズの ローカットセーフティスニーカー
アウトドアプロダクツシューズ 708 ベージュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●3E●表材:合成繊維●底材:合成底●重量:約210g(23.5cm/片方)●ヒール高:約3.5cm
注文コード
05089607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
インソール取外可、かかと部を硬い素材で補強し、歩行時の安定性を高める
仕様
●3E●表材:合成繊維●底材:合成底●重量:約210g(23.5cm/片方)●ヒール高:約3.5cm
アズワン品番
68-2000-98