NR0435-001 フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 上部摺合せ フロンケミカル 05089739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 上部摺合せ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可特別運賃19日以内出荷とは
この商品は内径・型番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
10
型番
PKS-1030
注文コード
05089739
品番
NR0435-001
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

クロマト管の上部のみ摺合せになります。

内径(Φmm)
10
型番
PKS-1030
プラグ
13.5
胴長さ(mm)
300
TS規格
上部:15/25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする