アサヒシューズ
アサヒシューズの セーフティスニーカー
アサヒシューズの ローカットセーフティスニーカー
アウトドアプロダクツシューズ 708 グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05089747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
インソール取外可、かかと部を硬い素材で補強し、歩行時の安定性を高める
サイズ(cm)
22.5
標準質量(g/片足)
約210(23.5cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成底
アズワン品番
68-2001-08
材質(表地)
合成繊維
ヒール(cm)
約3.5