宮本理研工業
ハイロート採水器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
68-2003-72
68-2003-72
68-2003-71
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05090307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
河川・ダム・井戸等の水を簡単に採水できます。ハイロート採水器 くさり(SUS-304)・1m付
仕様
●容量:500mL●規格:ガラス瓶付 500mL●質量:1.5kg●材質:枠・受台/真鍮製(クロームメッキ付き)
アズワン品番
68-2003-72