曜日別特売
A-1000S 柄付き採水器 ステンレス採水缶 A-Sシリーズ 宮本理研工業 05090429

柄付き採水器 ステンレス採水缶 A-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番68-2003-90
内容量1個注文コード05090429品番A-1000S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。A型 柄付採水器 ステンレス採水缶 フルスイング

仕様●採水量:1000mL●規格:柄全長 1570mmアズワン品番68-2003-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする