曜日別特売
NR0435-003 フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 上部摺合せ フロンケミカル 05090448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 クロマト管 上部摺合せ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
15
型番
PKS-1550
注文コード
05090448
品番
NR0435-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

クロマト管の上部のみ摺合せになります。

内径(Φmm)
15
型番
PKS-1550
プラグ
13.5
胴長さ(mm)
500
TS規格
上部:15/25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする