宮本理研工業
採水手杓 木柄付 容量 /柄の長さ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05090569
品番
-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,799円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
採水手杓(杓:ポリプロピレン製、柄:木製)
仕様
●容量:3L●柄の長さ:1.8m●柄の直径:30mm●杓のサイズ(口径×深さ):Φ185×H125mm
アズワン品番
68-2004-19