大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
57
刃長(mm)
210
注文コード
05090627
品番
HR57.0
参考基準価格(税別)
¥191,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
57
刃長(mm)
210
全長(mm)
390
材質
SKH51
刃数
14
シャンク径(Φmm)
57
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク