※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
21-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05090701
品番
21-MGPL12-10Z-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出、銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵:リリーフタイプ
電圧(V)
適用:DC24(DC10~28)
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
M5×0.8
シリンダストローク(mm)
10
オートスイッチ追記号
1ヶ付
関連資料:
カタログ(0.67MB)