宮本理研工業
溶出瓶用カセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
68-2005-03
68-2005-02
68-2005-04
68-2005-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05091111
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
カセットを揃えておかれると、とても便利です。溶出瓶用カセットを振とう台にセットしておけば、溶出瓶の交換が簡単に行えます。
仕様
●溶出瓶の容量:1L●溶出瓶の架数:3本●溶出瓶の胴径:Φ95mm●溶出瓶の胴高さ:125mm以上●外形寸法:(W)410×(D)160×(H)160mm
アズワン品番
68-2005-03