LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426

 

LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426
LS-0906DD-W ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚 山金工業 05092426

ロジスタンド/段ボール棚2段付_ワークテーブル150・LABシリーズ用上棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
この商品は間口・高さなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
900
高さ(mm)
支柱高さ600
注文コード
05092426
品番
LS-0906DD-W
参考基準価格(税別)¥152,200販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セットが2段分付きで収納力抜群です。
山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!
本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。
段ボール棚2枚、段ボール仕切り枠4本が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能です。
棚板は付属しておりません。
付属の段ボール棚は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。
ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。
別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。
支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。
オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。
別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明などがあります。
支柱高さ600mmタイプは、段ボール棚の取付位置が固定となり、支柱穴数に余りのない仕様となります。つきましては、下記の点にご注意ください。
・段ボール棚を50mmピッチで任意の位置にセット不可。
・背面固定金具の使用不可。背面固定形式にすることはできません。
・追加できる別売りオプションは段ボール仕切り枠のみ。段ボール仕切り枠以外のオプションはご使用になれません。

用途
組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
質量(kg)
22.3
高さ(mm)
支柱高さ600
間口(mm)
900
棚有効寸法(mm)
W828×D581
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
581
耐荷重(kg/段)
段ボール棚:20(均等耐荷重)
寸法(幅W×高さH)(mm)
段ボール仕切り枠:594.2×393
均等耐荷重(kg)
60
色(本体)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
60
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能です。
※上記以外のワークテーブルに取付希望の場合は別途ご相談ください。
※ワークテーブルは付属しておりません。別売りです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする