カートペールCPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●蓋寸法(mm):幅1270×奥行820×高さ173●本体フタセット寸法(mm):幅1300×奥行820×高さ1110●重量(kg):5.5●標準色:ブルー●材質:FRP●適合製品:CP800D●形状:折りたたみ式 注文コード05092581 品番CP800DF
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

開閉がラクにできゴミの投入がしやすい様に大きな開口部になっています。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。後付け不可のため、本体とセットでご注文ください。ゴミの臭いを外に漏れにくくします。内容物の保護に。

仕様●蓋寸法(mm):幅1270×奥行820×高さ173●本体フタセット寸法(mm):幅1300×奥行820×高さ1110●重量(kg):5.5●標準色:ブルー●材質:FRP●適合製品:CP800D●形状:折りたたみ式 アズワン品番68-2008-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする