ドライバの面倒なダウンロード等は不要、挿すだけの簡単接続
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる10ポート変換アダプター。外部電源不要なバスパワータイプで、必要に応じて端末への充電供給も可能なセルフパワー機能も搭載。セルフパワー機能のType-Cポートは最大96Wまで対応し、PowerDelivery3.0仕様。VGA &HDMI(4K対応)ポートは外部モニターとのマルチディスプレイ化が可能。Mac M1/M2チップで動作確認済み。microSD/SDカードは1TBまで対応。使用頻度の高いUSBポートは3ポート備え、USB3.0対応で高速データ転送を実現。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。