変換アダプタ TypeC 1ケース L-CHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 注文コード05092608 品番L-CH8
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライバの面倒なダウンロード等は不要、挿すだけの簡単接続
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる、8ポート変換アダプター。外部電源不要なバスパワータイプで、必要に応じて端末への充電供給も可能なセルフパワー機能も搭載。セルフパワー機能のType-Cポートは最大96Wまで対応し、PowerDelivery2.0仕様。TVやプロジェクターへの映像出力に便利なHDMIポートは4K対応。使用頻度の高いUSBポートは3ポート備え、USB3.0対応で高速データ転送を実現。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。Nintendo Switch検証済み、ドックを使わずテレビに出力可能 ※Nintendo Switchの純正ACアダプターでの使用を推奨。Mac M1/M2チップで動作確認済み。

仕様●サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約68g●本体素材:アルミ合金 アズワン品番68-2008-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする