Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの モバイルバッテリー/充電器
Lazosの AC充電器
AC充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
05092635
品番
L-3.4AC
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
折り畳み式プラグ採用!最適な出力を自動判別機能付、コンパクトで軽量、持ち運びに便利
スマートフォン・タブレット充電用。
仕様
●サイズ:約45×28×45mm●本体重量:約48g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:USBポート/2口●出力:各ポート最大/DC 5.0V-3.4A、合計出力最大/3.4A、出力自動判別IC付●本体素材:PC難燃素材●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
アズワン品番
68-2008-50