Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの モバイルバッテリー/充電器
Lazosの AC充電器
AC充電器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100個)
注文コード
05092651
品番
L-2.1AC
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
折り畳み式プラグ採用!最適な出力を自動判別機能付、コンパクトで軽量、持ち運びに便利
仕様
●入力電圧:AC 100〜240V●USBポート:1口●出力:DC 5V/ 2.1A (最大)●本体:ABS、ポリカーボネート●本体サイズ:約4×4×2.8cm●本体重量:約35g●本体カラー:ホワイト●※USBケーブルは付属していません。●認証:PSE
アズワン品番
68-2008-49
注意
●※USBケーブルは付属していません。