Bluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード05092721 品番L-TWS-W
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth 5.3+EDR搭載で安定した通信・高音質・低遅延を実現、軽いタッチで操作可能・ストレスフリーなタッチセンサー搭載、ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続

仕様●本体サイズ:ケース/77×33×27mm、イヤホン/33×18×18mm●本体重量:約35.6g●本体素材:ケース/ABS、イヤホン/シリコン●通信方式:Bluetooth Ver. 5.3 +EDR●周波数帯域:20Hz〜20kHz●通信距離:約10〜15m ※使用環境により異なります●バッテリー容量:ケース/360mAh、イヤホン/28mAh●充電期間:ケース/約2.5時間、イヤホン/約1時間●連続使用時間:音楽再生・通話/約4時間●待機時間:約28時間(満充電の場合)●インピーダンス:32●ペアリング接続名称:L-TWS-B●対応:OS/デバイス アズワン品番68-2008-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする