Lazos
Lazosの AV家電
Lazosの オーディオ
Lazosの スピーカー
USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
05092748
品番
L-SK-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで省スペースのスピーカー、背面にボリュームコントロールを搭載、3W+3Wの大音量
仕様
●本体サイズ:約6.5×6.5×6cm×2●本体重量:約260g●入力端子:電源/USB A オス、 USB2.0 & 1.1 + 音/3.5mmジャック●電源:DC 5V/USB 5V●スピーカー出力:3W×2●周波数:90Hz-20KHz●SNR:≧60dB●インピーダンス:4Ω●カラー:ブラック
アズワン品番
68-2008-67