Lazos
Lazosの PCアクセサリー
Lazosの OAタップ/電源タップ
Lazosの タップアクセサリ
変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
仕様
●長さ:10cm●仕様:DisplayPort オス- HDMI メス 変換アダプター●素材:アルミ合金+高耐久ナイロン●解像度:4K@30Hz●コネクター:DisplayPort オス- HDMI メス●出力デバイス:DisplayPort ポートを搭載するデバイス●入力デバイス:HDMIポートを搭載するディスプレイ・テレビ等●転送方向:単方向/DisplayPort オス- HDMI メス
注文コード
05092766
品番
L-AHD10
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
仕様
●長さ:10cm●仕様:DisplayPort オス- HDMI メス 変換アダプター●素材:アルミ合金+高耐久ナイロン●解像度:4K@30Hz●コネクター:DisplayPort オス- HDMI メス●出力デバイス:DisplayPort ポートを搭載するデバイス●入力デバイス:HDMIポートを搭載するディスプレイ・テレビ等●転送方向:単方向/DisplayPort オス- HDMI メス
アズワン品番
68-2008-68