マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード05092775 品番L-MCR-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
USB3.0対応で高速データ転送できるマルチカードリーダー。Lightning/Type-C/USBプラグ搭載でiPhone、PC、Androidスマホなど様々なデバイスで使用可能。

仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値) アズワン品番68-2008-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする