Thermo Scientific Nalgene
ミニトレイ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
68-2008-87
68-2008-86
68-2008-87
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15包×10個)
注文コード
05092861
品番
136528
参考基準価格(税別)
¥55,760
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
Nunclon Delta処理 で細胞接着性・増殖性を促進、透明度の高いポリスチレン製で顕微鏡観察に最適、蓋付、パイロジェンフリー、細胞無毒性
仕様
●ウェル形状・数:V72●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの培養面積(cm2):0.013●外寸(mm):84×59●滅菌済
アズワン品番
68-2008-87