MATRIX
2Dチューブ0.75mL V底 ラッチラック 96本×10ラック入 3732シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
05093290
品番
3732-BR
参考基準価格(税別)
¥74,980
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
仕様
●材質:チューブ/PP、ラック本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180~121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌済●バーコード付ラック●チューブ付●キャップなし●包装:96本×10ラック●ラック高さ:39.4mm
アズワン品番
68-2009-60