曜日別特売
3741NS-WP1D-BR 2DTri-codeチューブ側面コード有 キャップ バーコードラック 1箱 96本×5ラック MATRIX 05093299

3741NS-WP1D-BR 2DTri-codeチューブ側面コード有 キャップ バーコードラック 1箱 96本×5ラック MATRIX 05093299
3741NS-WP1D-BR 2DTri-codeチューブ側面コード有 キャップ バーコードラック 1箱 96本×5ラック MATRIX 05093299

2DTri-codeチューブ側面コード有 キャップ バーコードラック 1箱 96本×5ラック

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番68-2009-64
内容量1箱(5ラック×96本)注文コード05093299品番3741NS-WP1D-BR
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)、スクリューキャップ、セプタムシール

仕様●材質チューブ:本体・キャップ/PP、ガスケット/TPE●材質ラック:本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●未滅菌●1Dコード付●バーコードラック付●チューブ付●キャップ付●包装:96本×5ラック●ラック高さ:58.4mmアズワン品番68-2009-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする